{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 874 | |
Tikslumas | 2 | |
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija | 0,083 mm | |
Forma | A | |
Forma | stačiakampis skerspjūvis | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Ilgis | 3 000 mm | |
Skerspjūvio plotis ±0,2 mm | 79,3 mm | |
Skerspjūvio aukštis ±0,2 mm | 14,5 mm | |
Produkto rūšis | Plokščioji liniuotė |
Produkto numeris | 460500 3000 | |
EAN / GTIN | 4045197206770 | |
Gamintojo numeris | 460500 3000 |