{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 874 | |
Tikslumas | 2 | |
Matavimo plokštumų lygumo tolerancija | 0,058 mm | |
Forma | A | |
Forma | stačiakampis skerspjūvis | |
Medžiaga | Specialusis plienas | |
Ilgis | 2 000 mm | |
Skerspjūvio plotis ±0,2 mm | 59,3 mm | |
Skerspjūvio aukštis ±0,2 mm | 11,5 mm | |
Produkto rūšis | Plokščioji liniuotė |
Produkto numeris | 460500 2000 | |
EAN / GTIN | 4045197206763 | |
Gamintojo numeris | 460500 2000 |