Skaitmeninis 2D aukščio matuoklis Linear Height 600FG

Prekės Nr.: 445395 600FG

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 473,00 € /vnt.
  • 464,00 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija LH-600
Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 600 mm
Matavimo ribos 0 mm - 972 mm
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Padalos vertė, perjungiama 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
Ekrano įstrižainė 21,3 cm
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
Plokštumos matavimo atkartojamumas 0,4 µm
Tiesumas 4 µm
Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 5 µm
Matavimo galvos pastūma pneumatinė
Modelis su rankena
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Akumuliatorių kiekis 1
Akumuliatoriaus rūšis Nikelio metalo hibridas
Matavimo jėga 1 N
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Bendras aukštis 996 mm
Svoris 26,1 kg
Produkto rūšis Aukštimatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445395 600FG
EAN / GTIN 4550501366380

Aprašymas

Modelis:

  • Puikus daugiafunkciškumo ir aukščiausio tikslumo derinys šioje prietaisų klasėje.
  • Intuityvus valdymas dėl aiškaus meniu valdymo, įskaitant 21 kalbas.
  • 8,4 colių jutiklinis ekranas su spalvotu monitoriumi ir foniniu apšvietimu.
  • Pneumatinis pavaros mechanizmas.
  • Automatinė naudotų programų eiga.
  • Puiki Go/±NG tolerancijos palyginimų vizualizacija.
  • Autonominis veikimas naudojant akumuliatorių. Veikia apie 4 valandas. Galima naudoti ir antrą akumuliatorių.
  • DIGIMATIC įvestis skaitmeniniams indikatoriams.
  • DIGIMATIC išvestis U-Wave arba spausdintuvams.
  • Spausdinkite matavimo rezultatus naudodami kvitų spausdintuvą / Digimatic spausdintuvą Nr. 498701 arba perkelkite juos į kompiuterį belaidį ryšiu (USB kabelis / USB atmintinė).
Su rankena dar patogesniam prietaiso valdymui.

Tiekiama:

Rutulinis liestukas ⌀ 5 mm su tvirtinimo skyle, kalibravimo blokas (taip pat ir kūginiams liestukams), tinklo laidas, 1x NiMH akumuliatorius ir dangtelis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį