Skaitmeninis 2D aukščio matuoklis Linear Height 600F

Prekės Nr.: 445395 600F

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 455,00 € /vnt.
  • 446,00 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Pasiūlymai

    Rinkinys už geresnę kainą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija LH-600
    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 600 mm
    Matavimo ribos 0 mm - 972 mm
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Padalos vertė, perjungiama 0,1 / 0,01 / 0,001 / 0,0001 mm
    Ekrano įstrižainė 21,3 cm
    Ekranas su foniniu apšvietimu taip
    Leistina paklaida (L = matavimo ilgis mm) ±(1,1+0,6L/600) µm
    Plokštumos matavimo atkartojamumas 0,4 µm
    Tiesumas 4 µm
    Stataus kampo nuokrypis (priekyje) 5 µm
    Matavimo galvos pastūma pneumatinė
    Modelis be rankenos
    Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja; USB sąsaja
    Maitinimas Maitinimo šaltinis
    Akumuliatorių kiekis 1
    Akumuliatoriaus rūšis Nikelio metalo hibridas
    Matavimo jėga 1 N
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Bendras aukštis 996 mm
    Svoris 26,1 kg
    Produkto rūšis Aukštimatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 445395 600F
    EAN / GTIN 4550501366366

    Aprašymas

    Modelis:

    • Puikus daugiafunkciškumo ir aukščiausio tikslumo derinys šioje prietaisų klasėje.
    • Intuityvus valdymas dėl aiškaus meniu valdymo, įskaitant 21 kalbas.
    • 8,4 colių jutiklinis ekranas su spalvotu monitoriumi ir foniniu apšvietimu.
    • Pneumatinis pavaros mechanizmas.
    • Automatinė naudotų programų eiga.
    • Puiki Go/±NG tolerancijos palyginimų vizualizacija.
    • Autonominis veikimas naudojant akumuliatorių. Veikia apie 4 valandas. Galima naudoti ir antrą akumuliatorių.
    • DIGIMATIC įvestis skaitmeniniams indikatoriams.
    • DIGIMATIC išvestis U-Wave arba spausdintuvams.
    • Spausdinkite matavimo rezultatus naudodami kvitų spausdintuvą / Digimatic spausdintuvą Nr. 498701 arba perkelkite juos į kompiuterį belaidį ryšiu (USB kabelis / USB atmintinė).

    Tiekiama:

    Rutulinis liestukas ⌀ 5 mm su tvirtinimo skyle, kalibravimo blokas (taip pat ir kūginiams liestukams), tinklo laidas, 1x NiMH akumuliatorius ir dangtelis.