AC maitinimo blokas, DA 6 voltų / 2AADAPTER

Prekės Nr.: 497661 ADAPTER
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalioji įtampa 220 V
Produkto rūšis Maitinimo blokas
Didžiausia įkrovimo srovė 2 A
Išėjimo įtampa 6 V

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 497661 ADAPTER
EAN / GTIN 4550501347266
Gamintojo numeris 06AGZ369D
Gamintojas Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de

Aprašymas

Paskirtis:

Šis maitinimo blokas tinka naudoti ES (išskyrus JK) ir gali būti naudojamas, pavyzdžiui, 264 serijos DP-1VA arba DP-1VR spausdintuvui / registratoriui arba 543 serijos ABS Digimatic indikatoriui ID-F

Tinka:

Skaitmeniniai aukščio matuokliai Nr. 445233; 445234; 445395.

Pastaba:

CCE versija Vokietijai (Europai).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį