Skaitmeninis indikatorius, Matavimo ribos: 50mm

Prekės Nr.: 434622 50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 31,90 € /vnt.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 73,80 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 30

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 50,8 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 / 0,001 / 0,01 mm
Skaitmenų aukštis 11 mm
Ekranas su foniniu apšvietimu taip
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,004 mm
Sąsaja USB sąsaja
IP apsaugos klasė IP 30
Matavimo jėga ≤2,3 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Jungiamojo antgalio ilgis 19,5 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59 mm
Gylis 49,1 mm
Ilgis 247,8 mm
Maitinimas Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis Laikrodinis indikatorius
Įjungimo ir išjungimo mygtukas taip
Nominali srovė 2 A
Nominalioji įtampa 5,9 V

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434622 50
EAN / GTIN 4946368840666

Aprašymas

Modelis:

Didelis skaitmeninis ir papildomai analoginis ekranas. Maitinamas iš el. tinklo, todėl tinka ilgalaikiams matavimams.
Matavimo antgalis su karbido rutuliu, sriegis M2,5×0,45.

Privalumai:

  • Dvikryptė Digimatic S1 sąsaja.
  • Raudonas/žalias LCD pagrindo apšvietimas vizualiniam GO/±NG tolerancijos įvertinimui.
  • Analoginis atvaizdavimas stulpeline diagrama.
  • MAX/MIN DIAPAZONO (Runout vertės) funkcija, kurios dažnis yra 500 nuskaitymų/s.
  • Išorinis maitinimo šaltinis per AC maitinimo bloką.
  • Didelis tikslumas.

Funkcija:

IP30: yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ > 2,5 mm, tačiau įrankius ir laidus reikia laikyti atokiau, o nuo drėgmės apsaugos nėra.

Tiekiama:

Su maitinimo kabeliu Nr. 497661, AC maitinimo blokas DC 6V / 2A (CEE versija Vokietijoje).

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo kabelis Nr. 497081, specialus liestukas Nr. 434900; 434910; 434915.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį