{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Ženklinimo aukštis | 300 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Leistina paklaida | 0,02 mm | |
Sąsaja | USB sąsaja; Digimatic sąsaja | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Apytikslė baterijų veikimo trukmė | 3 500 h | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pado ilgis | 135 mm | |
Pado plotis | 91 mm | |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
Produkto numeris | 445152 300 | |
EAN / GTIN | 4946368583327 | |
Gamintojo numeris | 192-613-10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
1 059,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
183 vnt. yra sandėlyje
460,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
738,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 | 0,01 | 0,01 |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos | Baterijos |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pado ilgis | 135 | 135 | 165 |
Pado plotis | 91 | 90 | 110 |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |