Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas 1000 mm

Prekės Nr.: 445152 1000

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 77,40 € /vnt.
  • 140,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Sąsaja: USB sąsaja; Digimatic sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 357
Ženklinimo aukštis 1 000 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Leistina paklaida 0,07 mm
Sąsaja USB sąsaja; Digimatic sąsaja
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Apytikslė baterijų veikimo trukmė 3 500 h
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Pado ilgis 250 mm
Pado plotis 150 mm
Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 445152 1000
EAN / GTIN 4946368583341
Gamintojo numeris 192-615-10

Aprašymas

Modelis:

Tiesioginis nuskaitymas iš aiškaus skaitmeninio ekrano. Veikia su baterija, naudojant labai mažai elektros energijos. Vertės fiksavimo mygtukas − mygtuko paspaudimu galima užfiksuoti norimą matavimo rezultatą. Visos svarbios detalės iš grūdinto metalo. Dvi lygiagrečiai stovinčios grūdintos kolonos su frezuotomis plokštumomis vidinėje pusėje suteikia itin gerą stabilumą (dyd. 1000 su 3 matavimo stulpeliais). 2 išankstinio nustatymo vertės suteikia galimybę išsaugoti atskaitos taškus (pvz.: granito plokštės ir ruošinio). Ženklinimo adata su kietmetalio galu. Tvirtas padas su grūdintu ir pritrintu pagrindu. Kitoje ekrano korpuso pusėje įtaisyta reguliavimo svirtis ir rifliuotas ratukas tiksliems nustatymams.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. 357, 1 dangtelis, 1 HM ženklinimo adata Nr. 443510.

Priedai pasirinktinai:

Keturbriaunis laikiklis Nr. 445180 svirtiniams ir laikrodiniams indikatoriams, centravimo antgalis Nr. 445250, kampainis Nr. 453500, laikiklis Nr. 453520 ir duomenų kabelis Nr. 497080.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį