{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | |
Ženklinimo aukštis | 300 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Padalos vertė | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Leistina paklaida | 0,05 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 23×6,1 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Pado ilgis | 135 mm | |
Pado plotis | 90 mm | |
Svoris | 2,1 kg | |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
Produkto numeris | 443850 300 | |
EAN / GTIN | 4045197204745 | |
Gamintojo numeris | 443850 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas, Ženklinimo aukštis: 300mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
280 vnt. yra sandėlyje
460,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
738,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Maitinimas | Baterijos | Baterijos |
Leistina paklaida | 0,05 mm | 0,04 mm |
Pado ilgis | 135 mm | 165 mm |
Pado plotis | 90 mm | 110 mm |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 357 | 081560 CR2032 |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |