{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Ženklinimo aukštis | 300 mm | |
Nonijaus skalė | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,04 mm | |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 28×9 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Pado ilgis | 135 mm | |
Pado plotis | 91 mm | |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
Produkto numeris | 443500 300 | |
EAN / GTIN | 4946368096223 | |
Gamintojo numeris | 514-102 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Precizinis aukščio žymeklis 300 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
498,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
217 vnt. yra sandėlyje
185,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
532,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida | 0,04 | 0,06 | 0,05 | 0,06 |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 28×9 | 28×9 | 30×12 | 28×9 |
Nonijaus skalė | 1/50 | 1/50 | 1/50 | 1/50 |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pado ilgis | 135 | 135 | 165 | 145 |
Pado plotis | 91 | 90 | 110 | 105 |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |