Precizinis aukščio žymeklis 200 mm

Prekės Nr.: 443500 200

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 37,40 € /vnt.
  • 61,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Ženklinimo aukštis (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Ženklinimo aukštis 200 mm
    Nonijaus skalė 1/50 mm
    Leistina paklaida 0,03 mm
    Matavimo liniuotės skerspjūvis 20×6 mm
    Matavimo prietaisai analoginis
    Pado ilgis 100 mm
    Pado plotis 65 mm
    Produkto rūšis Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 443500 200
    EAN / GTIN 4946368091303
    Gamintojo numeris 506-207

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas padas su nušlifuotu pagrindu, liniuotė grūdinta ir šlifuota. Visos chromuotos skalės dalys matinės. Skalė su aiškiomis, juodomis padalomis. Su tiksliu reguliavimu. Šiek tiek paaukštinti liniuotės kraštai neleidžia slankikliui pažeisti skalės. Skalės nulinė vertė ir ženklinimo smaigalys sureguliuoti pagal pado stovėjimo padėtį (ženklinimo galimybė nuo „0”). Todėl brėžinių matmenis galima perkelti tiesiogiai be skaičiavimo klaidų. Ženklinimo adata padengta kietlydiniu.