{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Nonijaus skalė | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,06 mm | |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 28×9 mm | |
Medžiaga | Nerūdijantis plienas, INOX | |
Pado ilgis | 145 mm | |
Pado plotis | 105 mm | |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |
Produkto numeris | 443720 300 | |
EAN / GTIN | 4045197953445 | |
Gamintojo numeris | 443720 300 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Aukščio žymeklis su horizontaliai judančia ženklinimo adata, Ženklinimo aukštis: 300mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
290,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
191 vnt. yra sandėlyje
185,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
532,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida | 0,06 mm | 0,06 mm | 0,05 mm |
Matavimo liniuotės skerspjūvis | 28×9 mm | 28×9 mm | 30×12 mm |
Nonijaus skalė | 1/50 mm | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Pado ilgis | 145 mm | 135 mm | 165 mm |
Pado plotis | 105 mm | 90 mm | 110 mm |
Produkto rūšis | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas | Aukščio matavimo ir ženklinimo prietaisas |