Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties N3

Prekės Nr.: 441190 N3
reikia užklausti
Yra sandėlyje
53 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Skersinės svirties ⌀ D1 16 mm
    Skersinės svirties ilgis L1 225 mm
    Stulpelių ⌀ D2 18 mm
    Kolonų aukštis L2 350 mm
    Prijungimo sriegis M10×1,25 išorinis sriegis
    Sukibimo jėga 1 300 N
    Magnetinio pado ilgis 120 mm
    Magnetinio pado plotis 50 mm
    Magnetinio pado aukštis 55 mm
    Produkto rūšis Matavimo trikojis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 441190 N3
    EAN / GTIN 7290005395062

    Aprašymas

    Modelis:

    3 taškų matavimo svirties fiksavimas su labai trumpa eiga maksimaliam patogumui dirbant. Nereikia daug jėgos, kad ranka būtų galima patikimai ilgam užfiksuoti.
    Didelių matmenų svirtys užtikrina maksimalų sistemos standumą. Vario matavimo prietaisų laikiklis kotui ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 colio, svirtiniai matuokliai su kregždės uodegos formos kreipiamąja ir indikatoriumi su ąsele galinėje sienelėje.
    Tikslus reguliavimas prie indikatoriaus laikiklio.

    Priedai pasirinktinai:

    Laikrodinio indikatoriaus laikiklis Nr. 440401.