Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties N2

Prekės Nr.: 441190 N2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
120 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Skersinės svirties ⌀ D1 16 mm
Skersinės svirties ilgis L1 225 mm
Stulpelių ⌀ D2 16 mm
Kolonų aukštis L2 260 mm
Prijungimo sriegis M8 išorinis sriegis
Sukibimo jėga 1 000 N
Magnetinio pado ilgis 75 mm
Magnetinio pado plotis 50 mm
Magnetinio pado aukštis 55 mm
Produkto rūšis Matavimo trikojis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 441190 N2
EAN / GTIN 7290005395055

Aprašymas

Modelis:

3 taškų matavimo svirties fiksavimas su labai trumpa eiga maksimaliam patogumui dirbant. Nereikia daug jėgos, kad ranka būtų galima patikimai ilgam užfiksuoti.
Didelių matmenų svirtys užtikrina maksimalų sistemos standumą. Vario matavimo prietaisų laikiklis kotui ⌀ 6 mm, 8 mm, 3/8 colio, svirtiniai matuokliai su kregždės uodegos formos kreipiamąja ir indikatoriumi su ąsele galinėje sienelėje.
Tikslus reguliavimas prie indikatoriaus laikiklio.

Priedai pasirinktinai:

Laikrodinio indikatoriaus laikiklis Nr. 440401.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį