{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Skersinės svirties ⌀ D1 | 12 mm | |
Skersinės svirties ilgis L1 | 185 mm | |
Stulpelių ⌀ D2 | 14 mm | |
Kolonų aukštis L2 | 203 mm | |
Prijungimo sriegis | M8 išorinis sriegis | |
Sukibimo jėga | 800 N | |
Magnetinio pado ilgis | 60 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441190 N1 | |
EAN / GTIN | 7290005394287 |