{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 580 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 287 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 223 mm | |
Prijungimo sriegis apačioje | M10×1,25 | |
Sukibimo jėga | 1 300 N | |
maksimali apkrova | 14 kg | |
Magnetinio pado ilgis | 120 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441150 600 | |
EAN / GTIN | 7290005395130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties 600
reikia užklausti
Yra sandėlyje
146 vnt. yra sandėlyje
435,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
203 vnt. yra sandėlyje
347,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Sukibimo jėga | 1 300 N | 1 300 N |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 287 mm | 287 mm |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 223 mm | 223 mm |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | 50 mm |
Magnetinio pado ilgis | 120 mm | 117 mm |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis |
Prijungimo sriegis apačioje | M10×1,25 | M10×1,25 |