{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Išnešimas | 282 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 110 mm | |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 101 mm | |
Prijungimo sriegis apačioje | M8 | |
Sukibimo jėga | 800 N | |
maksimali apkrova | 4 kg | |
Magnetinio pado ilgis | 60 mm | |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | |
Magnetinio pado aukštis | 55 mm | |
Produkto rūšis | Matavimo trikojis |
Produkto numeris | 441150 240 | |
EAN / GTIN | 7290005395109 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Magnetinis matavimo stovas su reguliatoriumi ant svirties 240
reikia užklausti
Yra sandėlyje
282 vnt. yra sandėlyje
173,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
530 vnt. yra sandėlyje
132,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
359 vnt. yra sandėlyje
140,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
359 vnt. yra sandėlyje
179,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išnešimas | 282 mm | 282 mm | 240 mm | 240 mm |
Sukibimo jėga | 800 N | 800 N | 1 000 N | |
Šarnyrinės svirties ilgis L1 | 110 mm | 110 mm | 110 mm | 110 mm |
Šarnyrinės svirties ilgis L2 | 101 mm | 101 mm | 101 mm | 101 mm |
Magnetinio pado plotis | 50 mm | 50 mm | ||
Produkto rūšis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis | Matavimo trikojis |
Prijungimo sriegis apačioje | M8 | M8 |