Skaitmeninis svirtinis indikatorius, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm 0,4/43 mm

Prekės Nr.: 436500 0,4/43

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,20 € /vnt.
  • 25,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos kiekviena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; USB sąsaja
  • IP apsaugos klasė: IP 65

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,4 mm
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Nuokrypio amplitudė fe 10 µm
    Matavimo verčių variacijos fu 5 µm
    Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
    Sąsaja RS232C sąsaja; USB sąsaja
    IP apsaugos klasė IP 65
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
    Liestuko ilgis 14,5 mm
    Matavimo jėga 0,13 N
    Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Korpuso ⌀ 43 mm
    Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 436500 0,4/43
    EAN / GTIN 4059192013301
    Gamintojo numeris 4305120

    Aprašymas

    Modelis:

    Skaitmeninis svirtinis indikatorius su skaitmeniniais ir analoginiais rodmenimis ir 1/1000 padalos verte.
    Matavimo režimai: standartinis / MIN / MAX / MAX-MIN. Galima įvesti korekcijos koeficientą.

    Funkcija:

    IP65: Yra apsauga nuo vandens srovės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (nepralaidus dulkėms), taip pat yra pilna apsauga nuo kontakto.

    Tiekiama:

    Su 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032, užspaudžiamu jungiamuoju antgaliu ⌀ 8 mm, matavimo liestuko raktu, HM matavimo liestuku ⌀ 2 mm.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498951. Atsarginius liestukus žr. Nr. 436210; 436240.