Kietlydinio liestukas Matavimo antgalio ilgis 12,5 mm 2 mm

Prekės Nr.: 436210 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
63 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Prijungimo sriegis M1,4
    Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
    Liestuko ilgis L 12,5 mm
    Produkto rūšis Matavimo liestukas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 436210 2
    EAN / GTIN 2050001037961

    Aprašymas

    Tinka:

    Girod svirtiniai indikatoriai, prijungimo sriegis M1,4.

    Tinka:

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį