Kietlydinio liestukas Matavimo antgalio ilgis 36,5 mm 2 mm

Prekės Nr.: 436240 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis M1,4
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Liestuko ilgis L 36,5 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436240 2
EAN / GTIN 2050001037978

Aprašymas

Tinka:

Girod svirtiniai indikatoriai, prijungimo sriegis M1,4.

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį