Svirtiniai indikatoriai su horizontaliu laikrodžiu, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm 0,4/28 mm

Prekės Nr.: 436355 0,4/28

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 26,30 € /vnt.
  • 21,00 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo diapazonas kiekviena kryptimi / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 2270
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 2270
Matavimo ribos priklausomai nuo krypties 0,4 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Nuokrypio amplitudė fe 10 µm
Bendra nuokrypio amplitudė fviso 13 µm
Matavimo verčių variacijos fu 3 µm
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Pakreipimo ribos 2×110 laipsniai
Liestuko ilgis 14,5 mm
Matavimo jėga 0,2 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Korpuso ⌀ 28 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis Svirtinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436355 0,4/28
EAN / GTIN 4059192013196
Gamintojo numeris 4302200

Aprašymas

Modelis:

Ypač tikslūs svirtiniai matuokliai su brangiųjų akmenų guoliais, patogūs ir tvirti. Korpusas ir kregždės uodegos formos prizmės pagaminti iš vieno ruošinio, todėl itin atsparūs lenkimui. Korpusas matinis chromuotas, todėl apsaugotas nuo korozijos.
Svirtiniai indikatoriai su horizontaliai pritvirtinta skale.
Mahr − matuoklis su rubino guoliais ir matavimo rutuliu iš HM. Matavimo svirties atrama - šakutė pagaminta iš vieno ruošinio, todėl labai tikslios eigos, neįsimagnetina.
1/100 padalos vertė.

Paskirtis:

Kaip tikslus palyginamasis matavimo prietaisas nuokrypiui nuo nustatytojo matmens nustatyti matuojant radialinį mušimą, vidiniams matavimams, tikrinant lygiagretumą ir lygumą bei išlyginant ruošinius ir detales.

Tiekiama:

Su užspaudžiamu antgaliu ⌀ 8 mm.

Priedai pasirinktinai:

Kvadratinis laikiklis Nr. 436510, centruojantis laikiklis Nr. 436512, šarnyrinis matavimo stovas Nr. 359680.

Atsarginė dalis:

Atsarginis liestukas su HM arba rubino rutuliu užsakomas atskirai.

Pastaba:

Papildoma informacija DIN 2270: padalos vertė 0,01 − nuokrypio amplitudė 10 µm, bendra nuokrypio amplitudė 13 µm, matavimo verčių variacijos 3 µm. Padalos vertė 0,002/0,001 − nuokrypio amplitudė 2 µm, bendra nuokrypio amplitudė 4 µm, matavimo verčių variacijos 2 µm.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį