Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm 1 mm

Prekės Nr.: 436371 1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
51 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis M2
Matavimo rutulio ⌀ 1 mm
Liestuko ilgis L 14,5 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436371 1
EAN / GTIN 4059192013370
Gamintojo numeris 4305870

Aprašymas

Tinka:

Mahr svirtiniai matuokliai, prijungimo sriegis M2.

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį