Kietlydinio liestukas, matavimo antgalio ilgis 14,5 mm 2 mm

Prekės Nr.: 436371 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
114 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo rutulio ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Prijungimo sriegis M2
Matavimo rutulio ⌀ 2 mm
Liestuko ilgis L 14,5 mm
Produkto rūšis Matavimo liestukas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 436371 2
EAN / GTIN 4059192013349
Gamintojo numeris 4305850

Aprašymas

Tinka:

Mahr svirtiniai matuokliai, prijungimo sriegis M2.

Tinka:

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį