{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 150 mm | |
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus | 1 µm | |
Matavimo gylis | 178 mm | |
Liestukų skaičius | 11 | |
Matavimo diskų kiekis | 3 | |
Centravimo lėkštelės plotis | 42,3 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis |
Produkto numeris | 435190 50-150 | |
EAN / GTIN | 4045197726391 | |
Gamintojo numeris | 435190 50-150 |