Adapteris 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliams 1 vnt. FLAT

Prekės Nr.: 439915 FLAT
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    matavimo diapazonui ⌀ 18 mm - 800 mm
    Produkto rūšis Kiaurymių matuoklio adapteris

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 439915 FLAT
    EAN / GTIN 4062406785307
    Gamintojo numeris 439915 FLAT

    Aprašymas

    Tinka:

    GARANT 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliai Nr. 435190 ir kitų gamintojų 2 tvirtinimo taškų kiaurymių matuokliai.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį