{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Matavimo ribos (diapazonas) | 50 mm - 110 mm | |
Slankmačio matavimo diapazonas | 50 − 80; 80 − 110 mm | |
Matavimo gylis | 55 mm | |
Atstumas nuo kiaurymės dugno h | 1,5 mm | |
Slankmačių skaičius | 2 | |
Centravimo lėkštelės plotis | 34 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 2 taškų tikslusis vidmatis |
Produkto numeris | 435120 50-110 | |
EAN / GTIN | 2050001037824 | |
Gamintojo numeris | 14200000 |