Indikatorinis vidmatis aklinosioms kiaurymėms SS 20-50 mm

Prekės Nr.: 435120 20-50

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 36,80 € /vnt.
  • 42,20 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 20 mm - 50 mm
    Slankmačio matavimo diapazonas 20 − 30; 30 − 40; 40 − 50 mm
    Matavimo gylis 77 mm
    Atstumas nuo kiaurymės dugno h 1,5 mm
    Slankmačių skaičius 3
    Centravimo lėkštelės plotis 18 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435120 20-50
    EAN / GTIN 2050001037817
    Gamintojo numeris 14000000

    Aprašymas

    Modelis:

    Dviejų taškų vidmatis, modelio Schwenk pagrindu. Schwenk SS aklinosioms kiaurymėms. Aklinųjų kiaurymių ir centravimo briaunelių matavimui. Slankmatis ir judrus matavimo kaištis dengti kietlydiniu.

    Tiekiama:

    Indikatorinis tikslus vidmatis be skaitmeninio ekrano ir kalibravimo žiedų.

    Priedai pasirinktinai:

    Komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd., skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

    Pastaba:

    Naudojant komparatorius reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16.