Indikatorinių vidmačių rinkinys, HM, be indikatoriaus SU 50-160 mm

Prekės Nr.: 435070 50-160

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 138,00 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos (diapazonas) 50 mm - 160 mm
Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 0,5 µm
Matavimo gylis 180 mm - 230 mm
Vidmačių kiekis 2
Liestukų skaičius 18
Matavimo diskų kiekis 7
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435070 50-160
EAN / GTIN 2050001046673
Gamintojo numeris 11700002

Aprašymas

Modelis:

Savaime susicentruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų ⌀ nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.
Fiksuoti matavimo antgaliai dengti kietlydiniu.

Paskirtis:

Tiksliam kiaurymių ⌀, apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

Tiekiama:

Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

Pastaba:

Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį