Indikatorinių vidmačių rinkinys, HM, be indikatoriaus SU 18-100 mm

Prekės Nr.: 435070 18-100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 119,50 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Matavimo ribos (diapazonas) 18 mm - 100 mm
    Atsikartojimo tikslumas be indikatoriaus 0,5 µm
    Matavimo gylis 110 mm - 180 mm
    Vidmačių kiekis 3
    Liestukų skaičius 27
    Matavimo diskų kiekis 7
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis 2 taškų tikslusis vidmatis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435070 18-100
    EAN / GTIN 2050001048028
    Gamintojo numeris 11500002

    Aprašymas

    Modelis:

    Savaime susicentruojantis dviejų taškų indikatorinis prietaisas su spyruokliniu centravimo disku. Tolygus ir tikslus matavimo ašies postūmis per segmentus. Skirtingų ⌀ nustatymas fiksuotais, keičiamais antgaliais. Matavimo strypas iš kietlydinio. Laikiklis apsaugotas nuo rankų šilumos ir aplinkos temperatūros poveikio.
    Fiksuoti matavimo antgaliai dengti kietlydiniu.

    Paskirtis:

    Tiksliam kiaurymių ⌀, apvalumo ir cilindriškumo matavimui, vidinių profilių matavimui.

    Tiekiama:

    Indikatorinis vidmatis, surinktas (be indikatoriaus).

    Priedai pasirinktinai:

    Ilgintuvai dideliems matavimo gyliams Nr. 435142, komparatorius Nr. 434674, indukcinis komparatorius Nr. 434670, laikrodinis indikatorius su kairinės eigos skale 434807 dyd. 10, skaitmeninis laikrodinis indikatorius 434322, kalibravimo žiedai Nr. 484030.

    Pastaba:

    Naudojant komparatorius, reikalingas papildomas ilgintuvas Nr. 434920 dyd. 10 arba matavimo liestukas Nr. 434900 dyd 16. Modeliai iki 600 mm matavimo diapazono tiekiami papildomai užsakius.