Liestuko galvutė OSIMESS indikatoriniams vidmačiams 6,20-6,80 mm

Prekės Nr.: 435015 6,20-6,80
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys 6,2 mm - 6,8 mm
Produkto rūšis Jutiklinė galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435015 6,20-6,80
EAN / GTIN 2050001055941
Gamintojo numeris 62700019

Aprašymas

Modelis:

OSIMESS liestuko galvutės mažiems skersmenims nuo 1,0 iki 11,5mm (be matavimo adatos). Dyd. 0,95-1,15 iki dyd. 3,80-4,20 kietmetalyje. Nuo dyd. 4,15-4,80 DLC dangoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį