Liestuko galvutė OSIMESS indikatoriniams vidmačiams, Matavimo ribos: 2,30-2,70mm

Prekės Nr.: 435015 2,30-2,70
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pritaikymo sritys 2,3 mm - 2,7 mm
Produkto rūšis Jutiklinė galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 435015 2,30-2,70
EAN / GTIN 2050001055842
Gamintojo numeris 62600020

Aprašymas

Modelis:

OSIMESS liestuko galvutės mažiems skersmenims nuo 1,0 iki 11,5mm (be matavimo adatos). Dyd. 0,95-1,15 iki dyd. 3,80-4,20 kietmetalyje. Nuo dyd. 4,15-4,80 DLC dangoje.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį