Matavimo adata OSIMESS galvutėms 4,15-9,30 mm

Prekės Nr.: 435016 4,15-9,30
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pritaikymo sritys 4,15 mm - 9,3 mm
    Produkto rūšis Matavimo adata

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 435016 4,15-9,30
    EAN / GTIN 2050001056122
    Gamintojo numeris 62700095

    Aprašymas

    Tinka:

    Liestuko galvutės Nr. 435015.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį