{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,00005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,003 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Matavimo jėga | 0,65 – 0,90 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso medžiaga | Aliuminis | |
Korpuso ⌀ | 59,5 mm | |
Korpuso storis | 32,9 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434334 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406720131 | |
Gamintojo numeris | 434334 12,5 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm. 12,5 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
467,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
533,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
31 vnt. yra sandėlyje
518,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
595,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | mm / coliai | mm / coliai | mm / coliai |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | Tabletės formos baterija | Tabletės formos baterija | Tabletės formos baterija |
Korpuso ⌀ | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm | 59,5 mm |
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | taip | taip | taip |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,00005 in | 0,00005 in | 0,00005 in | 0,00005 in |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm | 0,001 mm |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |