{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | DIALTRONIC | |
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 mm - 25 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,001 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,00005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Skaitmenų aukštis | 10 mm | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,004 mm | |
Sąsaja | Digimatic sąsaja; USB sąsaja | |
IP apsaugos klasė | IP 54 | |
Matavimo jėga | 0,65 – 1,15 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija | taip | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 59,8 mm | |
Korpuso storis | 33 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Baterijos tipas | Tabletės formos baterija | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Laikrodinis indikatorius |
Produkto numeris | 434291 25 | |
EAN / GTIN | 7630041152517 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm. 25 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 vnt. yra sandėlyje
890,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
521,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
573,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje
609,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 1 | 1 | 1 |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 | 0 ;25 |
Sąsaja | Digimatic sąsaja ;USB sąsaja | Digimatic sąsaja ;USB sąsaja | Digimatic sąsaja ;USB sąsaja ;TESA Link Connector TLC | Digimatic sąsaja ;USB sąsaja |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |