Skaitmeninis indikatorius Padala 0,001 mm. 12,5 mm

Prekės Nr.: 434263 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 20,00 € /vnt.
  • 24,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 878
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija DIALTRONIC
Norma DIN 878
Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 12,5 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,001 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,00005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,004 mm
Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja
Matavimo jėga 0,65 – 0,90 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59,8 mm
Korpuso storis 33 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Baterijos tipas Tabletės formos baterija
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Laikrodinis indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434263 12,5
EAN / GTIN 7630041152463

Aprašymas

Modelis:

Skaitmeninis indikatorius su dideliu LCD ekranu. Skalė sukasi 270° kampu, kad būtų galima optimaliai atvaizduoti išmatuotas vertes įvairioms užduotims.

Funkcija:

Nulinės padėties nustatymas/ išankstinis nustatymas, matavimo verčių spausdinimas, perjungiama skaičiavimo kryptis. Klaviatūra užrakinama, budėjimo režimas.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Atsarginiai ir specialūs liestukai 424900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498928.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį