Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm. 12,5 mm

Prekės Nr.: 434262 12,5

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 19,25 € /vnt.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
6 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 878
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: Digimatic sąsaja; USB sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Serija DIALTRONIC
    Norma DIN 878
    Matavimo ribos (diapazonas) 0 mm - 12,5 mm
    Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
    Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,01 mm
    Sąsaja Digimatic sąsaja; USB sąsaja
    Matavimo jėga 0,65 – 0,90 N
    Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
    Preset (išankstinių nustatymų) funkcija taip
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Korpuso ⌀ 59,8 mm
    Korpuso storis 33 mm
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Baterijos tipas Tabletės formos baterija
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Produkto rūšis Laikrodinis indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 434262 12,5
    EAN / GTIN 7630041162578

    Aprašymas

    Modelis:

    Skaitmeninis indikatorius su dideliu LCD ekranu. Skalė sukasi 270° kampu, kad būtų galima optimaliai atvaizduoti išmatuotas vertes įvairioms užduotims.

    Funkcija:

    Nulinės padėties nustatymas/ išankstinis nustatymas, matavimo verčių spausdinimas, perjungiama skaičiavimo kryptis. Klaviatūra užrakinama, budėjimo režimas.

    Tiekiama:

    Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

    Priedai pasirinktinai:

    Atsarginiai ir specialūs liestukai 424900; 434910; 434915. Duomenų perdavimo kabelis Nr. 498928.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Tinkami produktai

    Priedai

    Atsarginės dalys

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį