Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm. 25 mm

Prekės Nr.: 434110 25

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 71,00 € /vnt.
  • 23,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; RS232C sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 25 mm
    Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
    Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
    Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
    Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,01 mm
    Sąsaja RS232C sąsaja; RS232C sąsaja
    Matavimo jėga 0,65 − 1,15 N
    Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
    Matavimo prietaisai skaitmeninis
    Korpuso ⌀ 59,5 mm
    Korpuso storis 32,9 mm
    Maitinimas Baterijos
    Baterijų kiekis 1
    Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
    Produkto rūšis Indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 434110 25
    EAN / GTIN 7640125025668

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas aliuminio korpusas su dideliu ekranu, 11 mm aukščio skaitmenys. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje paprastam matavimo verčių palyginimui. Min/Max/Delta, tolerancijos, perskaičiavimo koeficientas, AutoOff. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Galima išsaugoti dvi atskaitos vertes. Mygtukai individualiam funkcijų pasirinkimui. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

    Tiekiama:

    Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

    Priedai pasirinktinai:

    Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910.