{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 12,5 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | |
Padalos vertė, pasirenkama | mm / coliai | |
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) | 0,01 mm | |
Sąsaja | RS232C sąsaja; RS232C sąsaja | |
Matavimo jėga | 0,65 − 0,9 N | |
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 | 8 mm | |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | |
Korpuso ⌀ | 59,5 mm | |
Korpuso storis | 32,9 mm | |
Maitinimas | Baterijos | |
Baterijų kiekis | 1 | |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 434110 12,5 | |
EAN / GTIN | 7640125697483 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm., Matavimo intervalas: 12,5mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
453,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
81 vnt. yra sandėlyje
176,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Baterijų kiekis | 1 | 1 |
Korpuso storis | 32,9 mm | 28 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,0005 in | 0,0005 in |
Padalos vertė, pasirenkama | 0,01 mm | 0,01 mm |
Matavimo prietaisai | skaitmeninis | skaitmeninis |
Įmontuotų baterijų Nr. | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |