Skaitmeninis indikatorius Padala 0,01 mm. 100 mm

Prekės Nr.: 434110 100

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 73,80 € /vnt.
  • 48,20 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Padalos vertė, pasirenkama: mm / coliai
  • Sąsaja: RS232C sąsaja; RS232C sąsaja

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 100 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,01 mm
Padalos vertė, pasirenkama 0,0005 in
Padalos vertė, pasirenkama mm / coliai
Matavimo nuokrypis E MPE (matavimo diapazonas) 0,02 mm
Sąsaja RS232C sąsaja; RS232C sąsaja
Matavimo jėga 1,8 − 3,0 N
Jungiamojo antgalio ⌀ h6 8 mm
Matavimo prietaisai skaitmeninis
Korpuso ⌀ 59,5 mm
Korpuso storis 32,9 mm
Maitinimas Baterijos
Baterijų kiekis 1
Įmontuotų baterijų Nr. 081560 CR2032
Produkto rūšis Indikatorius

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 434110 100
EAN / GTIN 7640125025354

Aprašymas

Modelis:

Tvirtas aliuminio korpusas su dideliu ekranu, 11 mm aukščio skaitmenys. Taupymo režimas ir automatinis įsijungimas, absoliutaus nulio sistema. Nulinės vertės nustatymas bet kurioje padėtyje paprastam matavimo verčių palyginimui. Min/Max/Delta, tolerancijos, perskaičiavimo koeficientas, AutoOff. Išankstinis matmenų nustatymas (Preset) bet kurios matavimo vertės. Galima išsaugoti dvi atskaitos vertes. Mygtukai individualiam funkcijų pasirinkimui. Skaičiavimo krypties pakeitimas.

Tiekiama:

Komplekte 1 baterija Nr. 081560 dyd. CR2032.

Priedai pasirinktinai:

Duomenų perdavimo laidas Nr. 498948, pakėlimo svirtis Nr. 434212, atsarginiai ir specialūs liestukai Nr. 434900; 434910.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį