Tikslus laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių 1/40 mm

Prekės Nr.: 433400 1/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 23,90 € /vnt.
  • 18,30 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 1 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 0,2 mm
    Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 5 µm
    Matavimo jėga 1 N - 1,5 N
    Matavimo prietaisai analoginis
    Korpuso ⌀ 40 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 433400 1/40
    EAN / GTIN 4031452100495
    Gamintojo numeris 10049

    Aprašymas

    Modelis:

    Tvirtas, matinis chromuotas žalvario korpusas, laikrodinio mechanizmo stiklas nedūžtantis.
    Jungiamasis antgalis ⌀ 8 mm h6; grūdintas ir šlifuotas.
    Labai tikslus modelis.
    Svarbiausių detalių lizdai iš nerūdijančiojo plieno.
    Centrinė rodyklė skirta 1/1000 mm skalei.
    Apvaliosios skalės nulinė rodyklės padėtis nustatoma išoriniu žiedu.
    Beveik pastovi matavimo jėga visame matavimo diapazone.
    Kokybiška apsauga nuo smūgių užtikrina ypatingą patvarumą.
    Matmenys pagal DIN EN ISO 463, 2006. birželio mėn. redakcija.

    Priedai pasirinktinai:

    Specialūs liestukai Nr. 434900; 434910; 434915.