{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,2 mm | |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 5 µm | |
Matavimo jėga | 1,5 N - 2 N | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Korpuso ⌀ | 58 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | Indikatorius |
Produkto numeris | 433400 1/58 | |
EAN / GTIN | 4031452100532 | |
Gamintojo numeris | 10053 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Tikslus laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių 1/58 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
68 vnt. yra sandėlyje
148,91 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
145,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
441 vnt. yra sandėlyje
68,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė per rodyklės apsisukimą | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Matavimo ribos (diapazonas) | 1 | 1 | 1 |
Matavimo jėga | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 | 1,5 ;2 |
Padalos vertė | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | Indikatorius | Indikatorius | Indikatorius |
Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) | 5 | 5 | 5 |