Tikslus laikrodinis indikatorius apsaugotas nuo smūgių 5/40 mm

Prekės Nr.: 433400 5/40

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,45 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 18,30 € /vnt.
  • 23,90 € /vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo intervalas / korpuso ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Norma Gamykliniai standartai
    Matavimo ribos (diapazonas) 5 mm
    Padalos vertė 0,001 mm
    Padalos vertė per rodyklės apsisukimą 0,2 mm
    Matavimo nuokrypis DLP (matavimo diapazonas) 10 µm
    Matavimo jėga 1 N - 1,5 N
    Matavimo prietaisai analoginis
    Korpuso ⌀ 40 mm
    Pakuotė tvirta dėžė
    Produkto rūšis Indikatorius

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 433400 5/40
    EAN / GTIN 2050001749307

    Aprašymas

    Ausführung:

    Stabiles, mattverchromtes Messinggehäuse; Uhrglas unzerbrechlich.
    Einspannschaft-⌀ 8 mm h6, gehärtet und geschliffen.
    Sehr präzise Ausführung.
    Die wichtigsten Stellen des Messwerkes sind edelsteingelagert.
    Zentralzeiger für 1/1000-mm-Ablesung.
    Zifferblatt durch Außenring auf Zeiger-Nullstellung drehbar.
    Nahezu konstante Messkraft über den ganzen Messbereich.
    Hochwertiger Stoßschutz für besonders lange Lebensdauer.
    Abmessungen nach DIN EN ISO 463, Ausgabe Juni 2006.

    Sonderzubehör:

    Sondertaster Nr. 434900; 434910; 434915.