{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 75 mm - 88 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 0,3 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 105 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 255 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 156 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429005 75-88 | |
EAN / GTIN | 4946368517261 | |
Gamintojo numeris | 368-172 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui 75-88 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
650,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
74 vnt. yra sandėlyje
481,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,005 mm | 0,005 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 75 mm - 88 mm | 75 mm - 88 mm |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 255 mm | 267 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Matmuo a | 0,3 mm | 1 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |