{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 40 mm - 50 mm | |
Padalos vertė | 0,005 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,006 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 23 mm | |
Matmuo a | 0,3 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 98 mm | |
Matavimo gylis su ilgintuvu | 248 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 140 mm | |
Pakuotė | tvirta dėžė | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 429005 40-50 | |
EAN / GTIN | 4946368517230 | |
Gamintojo numeris | 368-169 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui 40-50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
543,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
410,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Leistina paklaida | 0,006 mm | 0,006 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 40 mm - 50 mm | 40 mm - 50 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |
Standartinis matavimo gylis | 98 mm | 97 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |