Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui 62-75 mm

Prekės Nr.: 429005 62-75

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 34,10 € /vnt.
  • 45,10 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Pakuotė: tvirta dėžė

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma Gamykliniai standartai
Matavimo ribos (diapazonas) 62 mm - 75 mm
Padalos vertė 0,005 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,006 mm
Matavimo būgno ⌀ 23 mm
Matmuo a 0,3 mm
Standartinis matavimo gylis 105 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 255 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Bendras ilgis 156 mm
Pakuotė tvirta dėžė
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 429005 62-75
EAN / GTIN 4946368517254
Gamintojo numeris 368-171

Aprašymas

Modelis:

Nerūdijantis, visos chromuotos skalės dalys matinės. Matavimo būgnas su juoda skale ir terkšle.
Modelis aklinosioms kiaurymėms. Labai patvarios matavimo plokštumos iš grūdintojo plieno su titano danga.

Priedai pasirinktinai:

Ilgintuvai Nr. 429010, kalibriniai žiedai Nr. 484030.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui 62-75 mm

Mikrometrinis vidmatis Holtest aklinųjų kiaurymių matavimui 62-75 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje
638,00 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
467,00 €
Leistina paklaida 0,006 mm 0,007 mm
Matavimo ribos (diapazonas) 62 mm - 75 mm 62 mm - 75 mm
Matavimo gylis su ilgintuvu 255 mm 267 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm 1/50 mm
Standartinis matavimo gylis 105 mm 117 mm
Pakuotė tvirta dėžė tvirta dėžė
Matmuo a 0,3 mm 1 mm

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį