{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 3,5 mm - 4 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 2 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 20 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428800 3,5-4 | |
EAN / GTIN | 7630041108330 | |
Gamintojo numeris | 00813410 |