Mikrometrinis vidmatis IMICRO 225-250 mm

Prekės Nr.: 428800 225-250

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 4,63 € /vnt.
    Pastaba:

    Šrifto dydžio įskaitomumui įtakos gali turėti simbolių skaičius.

    Apdorojimo laikas apie 1-3 darbo dienos
  • 48,50 € /vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Matavimo ribos (mm) Vnt. kaina su PVM
  • Norma: DIN 863
  • Matavimo būgno padalos: 1/50
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Norma DIN 863
Matavimo ribos (diapazonas) 225 mm - 250 mm
Padalos vertė 0,01 mm
Matavimo būgno padalos 1/50 mm
Leistina paklaida 0,008 mm
Matmuo a 26 mm
Standartinis matavimo gylis 81 mm
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu 1 581 mm
Matavimo prietaisai analoginis
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Produkto rūšis 3 taškų mikrometrinis vidmatis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 428800 225-250
EAN / GTIN 7630041108293
Gamintojo numeris 00813102

Aprašymas

Modelis:

3-taškų mikrometrinio vidmačio analogas, skirtas tiksliam matavimui kiaurymių, esančių net irlabai giliai (papildomai galima įsigyti tris ilgintuvus). Savaime išsicentruojantis ir išsilyginantis. Vienintelis mikrometrinis vidmatis, veikiantis pagal Abės principą (jokių nuokrypių).
Matavimo plokštumos iš kietlydinio (HV5−1300).

Tiekiama:

Su ilgintuvu 150 mm Nr. 428802 dyd. 5/150, tiekiama medinėje dėžutėje.

Priedai pasirinktinai:

Kalibriniai žiedai Nr. 484030. Ilgintuvai Nr. 428802.

Pastaba:

Centravimo įrenginiai dideliems matavimo gyliams pagal papildomą užsakymą.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį