{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | DIN 863 | |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm - 12 mm | |
Padalos vertė | 0,001 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,004 mm | |
Matmuo a | 2,5 mm | |
Standartinis matavimo gylis | 52 mm | |
Matavimo gylis su maksimaliu ilgintuvu | 352 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Patikros protokolas | Gamintojo patikros sertifikatas | |
Produkto rūšis | 3 taškų mikrometrinis vidmatis |
Produkto numeris | 428800 10-12 | |
EAN / GTIN | 7630041108064 | |
Gamintojo numeris | 00810003 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mikrometrinis vidmatis IMICRO 10-12 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
504,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
72 vnt. yra sandėlyje
335,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,001 mm | 0,001 mm |
Leistina paklaida | 0,004 mm | 0,005 mm |
Matavimo ribos (diapazonas) | 10 mm - 12 mm | 10 mm - 12 mm |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | 1/50 mm |
Norma | DIN 863 | Gamykliniai standartai |
Matmuo a | 2,5 mm | 1,5 mm |
Matavimo prietaisai | analoginis | analoginis |