{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo diapazonas (matavimo kelias) | 0 mm - 25 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,002 mm | |
Sraigto ⌀ | 6,35 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | |
Tvirtinimo koto ⌀ | 10 mm | |
Tvirtinimo koto ilgis | 15 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 109 mm | |
Produkto rūšis | Mikrometrinė galvutė |
Produkto numeris | 426200 0-25 | |
EAN / GTIN | 4946368021898 | |
Gamintojo numeris | 150-192 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Mikrometrinė galvutė, Matavimo diapazonas (matavimo kelias): 0-25mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
23 vnt. yra sandėlyje
72,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
533 vnt. yra sandėlyje
53,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Padalos vertė | 0,01 mm | 0,01 mm |
Tvirtinimo koto ⌀ | 10 mm | 12 mm |
Leistina paklaida | 0,002 mm | 0,002 mm |
Bendras ilgis | 109 mm | 113 mm |
Tvirtinimo koto ilgis | 15 mm | 17 mm |
Matavimo būgno ⌀ | 18 mm | 18 mm |
Norma | Gamykliniai standartai | Gamykliniai standartai |