{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Norma | Gamykliniai standartai | |
Matavimo diapazonas (matavimo kelias) | 0 mm - 6,5 mm | |
Padalos vertė | 0,01 mm | |
Matavimo būgno padalos | 1/50 mm | |
Leistina paklaida | 0,002 mm | |
Sraigto ⌀ | 3,5 mm | |
Matavimo būgno ⌀ | 9 mm | |
Kontaktinės plokštumos spindulys | 3 mm | |
Tvirtinimo koto ⌀ | 6 mm | |
Tvirtinimo koto ilgis | 6 mm | |
Matavimo prietaisai | analoginis | |
Bendras ilgis | 37 mm | |
Produkto rūšis | Mikrometrinė galvutė |
Produkto numeris | 426200 0-6,5 | |
EAN / GTIN | 4946368020815 | |
Gamintojo numeris | 148-205-10 | |
Gamintojas | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Germany, www.mitutoyo.de |